| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6840-0001 Herst.-Nr.: 6840-0001 EAN/GTIN: 4026434067767 |
| |
|
| | |
| Die Abdeckrosette der Marke BASI ist für die Türaußenseite geeignet. Passend zum digitalen Türspion TS 680. Material in Messing - Durchmesser außen: 47 mm, Durchmesser innen: 14 mm. - Abdeck-Rosette für die Türaußenseite
- Material: Messing
- Außendurchmesser: 47 mm
- Innendurchmesser 14 mm
- Erhältlich in Messing / Messing verchromt
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 47 mm | Farbe: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur messing, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur basi, Türspion, Türsicherheit, Spion, Guckloch, Anwesenheitsschutz, Wohnung, Besuch, Linse |
| | |
| |