| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6780-0001 Herst.-Nr.: 6780-0001 EAN/GTIN: 4026434080179 |
| |
|
| | |
| Schwenkbare Sichtschutzblende für den Türspion auf der Türinnenseite aus Messing. Kann universell eingesetzt werden. Unter anderem verwendbar für den BASI Türspion TS680. Innendurchmesser von 14 mm. - Schwenkbare Sichtschutzblende / Sichtschutzblech für den Türspion
- Zur Befestigung an der Türinnenseite
- Material: Wahlweise aus Messing / verchromten Messing
- Innendurchmesser von 14 mm
- Optional zu BASI Türspion TS 680
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messing | Farbe: | Gold | Gewicht: | 4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türspion, Türsicherheit, Spion, Guckloch, Anwesenheitsschutz, Wohnung, Besuch, Linse |
| | |
| |