Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Türkette - TK 50 - abschließbar - 6500-0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6500-0011
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6500-0011
EAN/GTIN:
     4026434001099
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
basi türketten
türketten

Die abschließbare Türkette der Marke BASI bietet Ihnen eine erhöhte Sicherheit an Hauseingangs- / Wohneingangstüren. Die Türkette wird neben dem Türschloss montiert, der Überwurfring über den Türdrücker gelegt. Die Kette besteht aus gehärteten Stahl. Die Länge beträgt 290 mm. Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüssel und Montagematerial.

  • Abschließbare Türkette mit Überwurfring für den Türdrücker
  • Bietet zusätzlichen Schutz an Ihrer Wohnungstüre / Haustüre
  • Länge der Kette 290 mm
  • Gehärtete Stahlkette
  • Lieferung inklusive 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Türtechnik
Kettenlänge:
290 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
mit Überwurfring
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
730 g
Weitere Suchbegriffe: Türkette, Türsicherung, Zusatzsicherung, Türsicherheit, Überwurfring, Wohnung, Besucher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 32,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,07*
€ 46,19*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6500-0022
ab € 5,09*
Sonstiges
BASI
6500-0025
ab € 13,51*
Sonstiges
BASI
6500-0021
ab € 5,83*
Sonstiges
BASI
6500-0020
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.