Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS 630H - 30 mm - Gleichschließend - Bügelhöhe - 40 mm - 6301-3001-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6301-3001-3003
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6301-3001-3003
EAN/GTIN:
     4026434448740
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Sicheres Vorhangschloss mit massivem Aluminiumgehäuse, einem gehärtetem Stahlbügel und dem BASI Elefanten-Logo. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das stabile Schloss ist in einem gleichschließendem System - sowie in verschiedenen Größen erhältlich.

  • Vorhangschloss mit robusten Aluminiumgehäuse
  • Gehärteter Stahlbügel
  • Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
  • In verschiedenen Größen erhältlich, Gleichschließend
  • Eignet sich auch zum Sichern von Gepäck, Spinden, Taschen
  • Modell: VHS 630H
  • 30 mm Vorhangschloss
  • Bügel 40 x 5 mm
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
5 mm
Bügelhöhe:
40 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Gleichschließend
Korpusbreite:
30 mm
Gewicht:
64 g
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, basi bügelschloss, bügelschloß alu, bügelschloss bügelstärke 5mm, vorhangschloss, hoher Bügel, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.