Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS 619 - Lila - 6190-4000-LILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6190-4000-2000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6190-4000-2000
EAN/GTIN:
     4026434107234
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das farbige Vorhangschloss bietet eine optimale Vorlage für individuelle Gravuren. Es dient als ideale Geschenkidee zu feierlichen Anlässen, für verliebte oder Freunde, oder als Geschenk mit einer persönlichen Nachricht. Das Vorhangschloss ist hochwertig verarbeitet. Es besteht aus einem Aluminium Gehäuse mit einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss besitzt eine automatische Verriegelung durch Herunterdrücken des Bügels. Natürlich kann das Schloss auch für andere Anwendungen wie zum Sichern von Taschen, Koffer, sonstiges Gepäck oder Spinden verwendet werden.

  • Farbiges Schloss, idealer Untergrund zum gravieren
  • Als kreative Geschenkidee für verliebte oder Freunde
  • Hochwertiges Schließwerk, massives Aluminiumgehäuse und gehärteter Stahlbügel
  • Eignet sich auch zum Sichern von Gepäck, Spinden, Taschen
  • Automatisches Schließwerk das beim Herunterdrücken des Bügels schließt
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelhöhe:
28 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Verschiedenschließend
Korpusbreite:
30 mm
Gewicht:
133 g
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, basi bügelschloss, bügelschloß alu, hangschloss, vorhängeschloss, zylinder, stahl, stahlbügel, sicher, Messing, Gehäuse, DIN, Norm, hoher, bügel, verstellbar, flexibel, Schlüssel, Sicherheitsschloss, granit, edelstahl, 80, 40, Beidseitig, 10/30, titalium, VHS, variabel, einstellbar, abnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.