Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS 612 - 40 mm - Gleichschließend Nr. 4005 - Wasserstop - 6120-4001-4005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6120-4001-4005
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6120-4001-4005
EAN/GTIN:
     4026434150148
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Sicheres Vorhangschloss aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Ein integrierter Wasserstopp (ab einer Breite von 30 mm) sorgt dafür, dass kein Wasser ins Gehäuse läuft. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Erhältlich in Gleichschließung / Verschiedenschließend sowie vielen verschiedenen Größen.

  • Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
  • Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
  • Wasserstopp ab 30 mm Breite verhindert das Eindringen von Wasser ins Gehäuse
  • In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
  • Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Keller
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
6 mm
Bügelhöhe:
24 mm
Material:
Messing
Ausführung:
Gleichschließend
Korpusbreite:
40 mm
Gewicht:
169 g
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 10,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 33,95*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6120-4000
ab € 6,42*
Sonstiges
BASI
6120-5001-5005
ab € 9,63*
Sonstiges
BASI
6120-1500
ab € 2,64*
Sonstiges
BASI
6120-1501-1505
ab € 2,99*
Sonstiges
BASI
6120-1501-1506
ab € 3,00*
Sonstiges
BASI
6120-2000
ab € 3,35*
Sonstiges
BASI
6120-2001-2005
ab € 3,74*
Sonstiges
BASI
6120-2001-2006
ab € 3,73*
Sonstiges
BASI
6120-2500
ab € 3,74*
Sonstiges
BASI
6120-2501-2505
ab € 4,09*
Sonstiges
BASI
6120-2501-2506
ab € 4,06*
Sonstiges
BASI
6120-3000
ab € 4,46*
Sonstiges
BASI
6120-3001-3005
ab € 4,79*
Sonstiges
BASI
6120-3001-3006
ab € 4,79*
Sonstiges
BASI
6120-4001-4006
ab € 6,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.