| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6110-5000 Herst.-Nr.: 6110-5000 EAN/GTIN: 4026434075588 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Das stabile Schloss ist mit einem gleichschließenden System, sowie verschiedenschließenden System verfügbar. In verschiedenen Größen erhältlich. - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- Sicheres Schloss mit verschiedenschließendem System
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Keller
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 7 mm | Bügelhöhe: | 28 mm | Material: | Messing | Ausführung: | Verschiedenschließend | Korpusbreite: | 50 mm | Gewicht: | 205 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, verschiedenschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 9,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,45* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|