| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6110-4000 Herst.-Nr.: 6110-4000 EAN/GTIN: 4026434075564 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Das stabile Schloss ist mit einem gleichschließenden System, sowie verschiedenschließenden System verfügbar. In verschiedenen Größen erhältlich. - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- Sicheres Schloss mit verschiedenschließendem System
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Keller
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 6 mm | Bügelhöhe: | 26 mm | Material: | Messing | Ausführung: | Verschiedenschließend | Korpusbreite: | 40 mm | Gewicht: | 138 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, verschiedenschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| |