Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Blindzylinder - BZ 100 35/35 mm - 5990-0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-5990-0505
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5990-0505
EAN/GTIN:
     4026434006148
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
universalblindzylinder basi
blindzylinder

BASI Blindzylinder zum Verschließen / verdichten der Einbauöffnungen. Der Blindzylinder verfügt über einen massiven Körper, der keine Öffnung für einen Schließmechanismus aufweist. Sie können für Türen eingesetzt werden, die keine Schließfunktion haben sollen. Der universell einsetzbare Blindzylinder kann sehr einfach und ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden. Aus massivem Vollmaterial in Messing matt vernickelt.

  • Blindzylinder zum Verdichten der Profilzylinderlochung
  • Für Türen, die nicht zur Schließung vorgesehen sind
  • Universell einsetzbar
  • Material: Vollmaterial Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
35 mm
Länge B:
35 mm
Ausführung:
Vollmaterial
Material:
Messing, matt vernickelt
Gewicht:
214 g
Weitere Suchbegriffe: massiv, bauzylinder, zylinder, vollmaterial, messing, matt, vernickelt, profilzylinder, kurz, schloss, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5910-2727
ab € 4,38*
Sonstiges
BASI
5910-2733
ab € 4,80*
Sonstiges
BASI
5910-2735
ab € 4,80*
Sonstiges
BASI
5990-0000
ab € 4,80*
Sonstiges
BASI
5990-0010
ab € 5,79*
Sonstiges
BASI
5910-2740
ab € 5,25*
Sonstiges
BASI
5990-0005
ab € 5,36*
Sonstiges
BASI
5990-0015
ab € 6,13*
Sonstiges
BASI
5990-0510
ab € 6,23*
Sonstiges
BASI
5990-0515
ab € 6,66*
Sonstiges
BASI
5990-0520
ab € 7,08*
Sonstiges
BASI
5990-0525
ab € 7,51*
Sonstiges
BASI
5990-1010
ab € 6,65*
Sonstiges
BASI
5990-1515
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.