Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Kurzzylinder - AS 27/27 mm - Gleichschließend Nr. 35 - N&G - 5221-2727-0035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5221-2727-0035
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5221-2727-0035
EAN/GTIN:
     3838923673202
Suchbegriffe:
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
kurzzylinder 27/27
kurzzylinder gleichschließend

Die sichere AS Kurzzylinder Reihe von BASI. Kurzzylinder sind wie Doppelprofilzylinder von zwei Seiten aus bedienbar. Jedoch sind diese Aufgrund Ihrer kurzen Länge für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren geeignet. Der robuste Zylinder wird inklusive 3 Schlüssel geliefert. Der Kurzzylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der massive Zylinder aus matt vernickeltem Messing kommt zudem mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Mit der Not- und Gefahrenfunktion lässt sich die Türe auch dann von außen öffnen, wenn auf der Innenseite des Profilzylinders bereits ein Schlüssel steckt. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN-Norm 18252:2006-12.

  • Profil-Kurzzylinder für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Gleichschließend, Lieferung inklusive 3 Schlüssel
  • Geprüft nach DIN 18252:2006-12
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
27 mm
Länge B:
27 mm
Schließart:
gleichschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
ja
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: kurzzylinder, Profilzylinder, kurz, 22, 27, 33, 35, mm, schloss, zylinder, haustüren, eingangstüren, gleichschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, profil, schlüssel, metalltür, halb, doppel, knauf, gleichschließung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5221-2727-0034
ab € 11,44*
Sonstiges
BASI
5221-2733-0034
ab € 11,37*
Sonstiges
BASI
5221-2733-0035
ab € 11,35*
Sonstiges
BASI
5221-2735-0034
ab € 12,29*
Sonstiges
BASI
5221-2735-0035
ab € 12,28*
Sonstiges
BASI
5221-2740-0034
ab € 13,15*
Sonstiges
BASI
5221-2740-0035
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.