| |
|
| Artikel-Nr.: 705-5200-0005 Herst.-Nr.: 5200-0005 EAN/GTIN: 3838923332062 |
| |
|
| | |
| Die sichere AS Profilzylinder Reihe mit Not- und Gefahrenfunktion von BASI. Der robuste Doppelzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Schlüssel passend. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der AS Doppelzylinder ist als ideales Schloss für den Hauseingangsbereich verwendbar. Er eignet sich als Zylinder für Haustüren oder Wohneingangstüren. Der massive Profilzylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12. - Sicherer Profil-Doppelzylinder - für Haustüren / Wohneingangstüren
- Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
- Mit Not- und Gefahrenfunktion
- Material: Messing matt vernickelt, Geprüft nach DIN 18252:2006-12
Weitere Informationen: | | Länge A: | 30 mm | Länge B: | 35 mm | Schließart: | verschiedenschließend | Not-/Gefahrenfunktion: | ja | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren |
| | |
| |