Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufkurzzylinder - AS - K30/27 mm - Verschiedenschließend - 5050-3027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5050-3027
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5050-3027
EAN/GTIN:
     3838923641447
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
basi knaufzylinder gl
knauf profilzylinder

Die sichere AS Knauf-Kurzzylinder Reihe von BASI. Kurzzylinder sind wie Doppelprofilzylinder von zwei Seiten aus bedienbar. Jedoch sind die Aufgrund Ihrer kurzen Länge für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren geeignet. Der robuste Zylinder mit Knauf wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Zylinderschlüssel passend. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Durch seinen einseitigen Drehknauf kann die Tür jederzeit ohne Schlüssel von Innen geöffnet, sowie verschlossen werden. Der massive Zylinder aus matt vernickeltem Messing kommt zudem mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN-Norm 18252:2006-12.

  • Profil-Knauf-Kurzzylinder aus bester Qualität und maximaler Flexibilität
  • Geeignet für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren
  • Verschiedenschließend, inklusive 3 Schlüssel
  • Profilzylinder Länge Innen: (Knaufseite) 30 mm / Außen 27 mm
  • Material: Messing matt vernickelt, Geprüft nach DIN 18252:2006-12
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
30 mm
Länge B:
27 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder gleichschließend, Profilzylinder doppelzylinder knaufzylinder zylinder schloss türschloss 30/30 35 40 50 60 mm bus burg gleichschließend gleichschließung n+g not gefahrenfunktion türzylinder schließzylinder tür haustüren eingangstüren wohnungstüren set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5050-3527
ab € 12,56*
Sonstiges
BASI
5050-4027
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.