| |
|
| Artikel-Nr.: 705-5020-0000 Herst.-Nr.: 5020-0000 EAN/GTIN: 3838923302102 |
| |
|
| | |
| Die robuste und sichere AS Profil-Halbzylinder Reihe von BASI, ist für Garagentore, Schaltschlösser, Schlüsselschalter oder Vorhangschlösser verwendbar. Der Schließzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Der hochwertige Halbzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Zylinderschlüssel passend. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anzufertigen. Der massive Zylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein aufbohren von Möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf die Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12. - Sicherer Profil-Halbzylinder - für Garagentore / Vorhangschlösser
- Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
- Geprüft nach DIN 18252:2006-12
- Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Länge A: | 10 mm | Länge B: | 30 mm | Schließart: | Verschiedenschließend | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilzylinder, türzylinder, schloss, 10, 30, mm, zylinder, für, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren, garagentor, tore, garage, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, din, geprüft, schlüssel, länge, sicher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,66* | € 10,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,61* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|