Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Kurzzylinder - AS 22/22 mm - Verschiedenschließend - 5010-2222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5010-2222
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5010-2222
EAN/GTIN:
     3838923301853
Suchbegriffe:
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
kurzzylinder

Die sichere AS Kurzzylinder Reihe von BASI. Kurzzylinder sind wie Doppelprofilzylinder von zwei Seiten aus bedienbar. Jedoch sind diese Aufgrund Ihrer kurzen Länge für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren geeignet. Der robuste Zylinder wird inklusive 3 Schlüssel geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Zylinderschlüssel passend. Es besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der massive Zylinder aus matt vernickeltem Messing kommt zudem mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN-Norm 18252:2006-12.

  • Sicherer Profil-Kurzzylinder aus der AS Reihe - für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
  • Geprüft nach DIN 18252:2006-12
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
22 mm
Länge B:
22 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
nein
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: Profilzylinder, kurz, 22, 27, 33, 35, mm, schloss, zylinder, haustüren, eingangstüren, gleichschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, profil, schlüssel, metalltür, halb, doppel, knauf, gleichschließung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
50
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 17,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,00*
€ 47,42*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
3838923330013
ab € 9,41*
Sonstiges
BASI
3838923330020
ab € 9,40*
Sonstiges
BASI
3838923330044
ab € 11,12*
Sonstiges
BASI
5010-2525
ab € 11,73*
Sonstiges
BASI
5010-2735
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.