Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Bauschlüssel - Neubauten-, Mess- und Steckschlüssel - 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-330
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     4026434064759
Suchbegriffe:
Bauschlüssel
Bautenschlüssel
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel

Bauschlüssel, Neubautenschlüssel, Messschlüssel, Steckschlüssel aus Kunststoff mit 7 x 10 mm konischem Vierkant. Türen auf der Baustelle welche noch nicht mit einem Schließzylinder oder einer Drückergarnitur versehen sind, können mit diesem Bauschlüssel geöffnet werden. Ebenso können die BASI Schlüsselkästen damit geöffnet werden.

  • Bauschlüssel zum Öffnen von Türen ohne Zylinder
  • Neubauten- Mess und Steckschlüssel
  • Aus Kunststoff
  • Mit 7x10 mm konischem Vierkant
Weitere Informationen:
Vierkant:
7-10 mm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankschlüssel, basi bauschlüssel, schaltschrankschlüssel, bauschlüssel, neubautenschlüssel, messschlüssel, steckschlüssel, kunststoff, vierkant, außenvierkant, konisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 7,33*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 16,92*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,44*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
668N
ab € 7,03*
Sonstiges
BASI
668NK
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.