Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselschrank - SS 100 PZ - 200 Haken - 2171-0199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2171-0199
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2171-0199
EAN/GTIN:
     4026434064452
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox

Der Schlüsselkasten von BASI aus stabilen Stahlblech bietet reichlich Platz für Schlüssel. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich - wahlweise mit 35, 100, 150 oder 200 Haken. Der Schlüsselschrank ist mit höhenverstellbaren Hakenleisten und fortlaufender Nummerierung in verschiedenen Farben ausgestattet. Zudem besitzt der Schlüsselkasten eine Vorrichtung für einen Profilzylinder, der zusätzliche Sicherheit beim verstauen der Schlüssel gibt. Der Schlüsselschrank ist zur Wandmontage vorbereitet - Auch in Schließanlagen integrierbar (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Schlüsselschrank zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln
  • Mit Profilzylinder Vorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bietet reichlich Stauraum für Schlüssel
  • Wahlweise mit 35, 100, 150, 200 Haken
  • Material: Stahlblech / Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlüsselschrank
Abmessungen:
H550 x B380 x T140 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Verriegelung:
Profil-Halbzylinder (nicht enthalten)
Material:
Stahl
Gewicht:
10600 g
Farbe:
Grau
Anzahl der Haken:
200
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselhaken, Schlüsselbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,03*
€ 95,57*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 173,70*
€ 213,76*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2170-0010
ab € 9,56*
Sonstiges
BASI
2170-0020
ab € 14,95*
Sonstiges
BASI
2170-0030
ab € 18,54*
Sonstiges
BASI
2170-0045
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.