| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2171-0045 Herst.-Nr.: 2171-0045 EAN/GTIN: 4026434064421 |
| |
|
| | |
| Der Schlüsselkasten von BASI aus stabilen Stahlblech bietet reichlich Platz für Schlüssel. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich - wahlweise mit 35, 100, 150 oder 200 Haken. Der Schlüsselschrank ist mit höhenverstellbaren Hakenleisten und fortlaufender Nummerierung in verschiedenen Farben ausgestattet. Zudem besitzt der Schlüsselkasten eine Vorrichtung für einen Profilzylinder, der zusätzliche Sicherheit beim verstauen der Schlüssel gibt. Der Schlüsselschrank ist zur Wandmontage vorbereitet - Auch in Schließanlagen integrierbar (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten) - Schlüsselschrank zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln
- Mit Profilzylinder Vorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bietet reichlich Stauraum für Schlüssel
- Wahlweise mit 35, 100, 150, 200 Haken
- Material: Stahlblech / Farbe: Grau
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlüsselschrank | Abmessungen: | H300 x B240 x T80 mm | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Verriegelung: | Profil-Halbzylinder (nicht enthalten) | Material: | Stahl | Gewicht: | 2110 g | Farbe: | Grau | Anzahl der Haken: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselhaken, Schlüsselbehälter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,06* | € 34,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,16* | € 82,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|