| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2102-0002 Herst.-Nr.: 2102-0002 EAN/GTIN: 4026434156553 |
| |
|
| | |
| Eine sichere Unterkunft für Ihren Schlüssel - die BASI Schlüsselbox mit starkem Magneten bietet Schlüsseln ein gutes Versteck. Dank den integrierten Magneten lässt sich die Schlüsselbox an Metalloberflächen anheften. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff mit Schiebedeckel. - Magnet - Schlüsselbox zur Aufbewahrung von Schlüsseln
- Dank starkem Magneten haftbar an Metalloberflächen
- Ideal zur Schlüsselaufbewahrung am Auto, LKW, Wohnwagen, Haus, Garage
- Abmessung: 75 x 46 x 16 mm
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlüsselbox | Abmessungen: | H98 x B55 x T17 mm | Funktion: | magnetisch | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, basi schlüsselsafe, schlüsseltresor, schlüsselbox schwarz, Schlüssel, Box, magnetisch, Schiebdeckel, metall, design, Haus, Garage, PKW, LKW |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 5,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,22* | € 22,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|