Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselsafe - SSZ 300 - mit Zahlenschloss - Aluminium - Rostschutzbehandelt - inkl. Montagematerial - 2101-0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2101-0006
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2101-0006
EAN/GTIN:
     4026434456592
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
basi schlüsselsafe
schlüsseltresor

Der robuste Schlüsselsafe ist mit einem 4-stelligem Zahlenschloss ausgestattet. Der Zahlencode kann individuell vergeben werden. Die Schlüsselbox dient zur sicheren und praktischen Aufbewahrung von Schlüsseln, als Schlüsseldepot oder anderen kleinen Wertgegenständen. Das Gehäuse aus Aluminium wurde rostschutzbehandelt und ist daher ideal und für den Außenbereich geeignet. Der Schlüsseltresor besitzt eine Schutzklappe mit Schiebemechanismus zum Öffnen. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial ist die Schlüsselbox in wenigen Minuten an der Wand befestigt.

  • BASI Schlüsselsafe in schwarz mit Zahlenschloss, 4-stellige Zahlenkombination, individuell wählbar
  • Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium, rostschutzbehandelt, Schutzklappe mit Schiebemechanismus
  • Einfache Montage auf festen Oberflächen für Haus, Garage, Wohnungen, Firmen, öffentliche Gebäude uvm.
  • Material zur Befestigung inklusive, sicherer Schlüsselsafe für den privaten oder gewerblichen Gebrauch
  • Maße – Innen: L71,5 x B48 x H115,5 mm, Außen: L100 x B64,5 x 135 mm
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Schließtyp:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Rostschutzbehandelt:
Ja
Inklusive:
Montagematerial
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, mini, safe, tresor, schlüssel, aufbewahrung, sicher, außen, draußen, innen, bügel, abnehmbar, schlüsselkasten, wetterfest, stahl, alu, bunt, schwarz, farbe, zahlencode, code, zahlen, kombination, wand, haus, garage, firmen, gewerbe, baustellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.