Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Euro-Geldkassette - Grau - EGK 150 - 2100-0900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2100-0900
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2100-0900
EAN/GTIN:
     4026434064148
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die hochwertige und exklusive Geldkassette EGK 150 von BASI ist mit einem Münzzählbrett und Geldscheinfächern ausgestattet. Das Hartgeld kann auf dem herausnehmbaren Münzbrett nach Wert einsortiert werden. Mit insgesamt 8 verschiedenen Münzfächern ausgestattet können alle Münzen von 1 Cent – 2 Euro verstaut werden. Der Schaumstoffeinsatz im Deckel verhindert ein Herausfallen der Münzen. Dank der integrierten Skala lässt sich der Wertbestand leicht ablesen. Banknoten von 5 Euro bis hin zum 500 Euro Schein werden sicher in einem der 4 Geldscheinfächer verstaut. Unbefugter Zutritt wird durch ein Sicherheitszylinderschloss erschwert. Hergestellt aus kratzfestem und pulverbeschichtetem Stahlblech bietet die Geldkassette Sicherheit für Ihr Bargeld. Durch den integrierten Tragegriff haben Sie den Geldkoffer überall dabei. Die Geldkassette ist dank seiner Mobilität vielseitig einsetzbar – für Vereine, Jahrmärkte oder andere Veranstaltungen.

  • Abschließbare Geldkassette mit Sicherheitszylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel
  • Herausnehmbares Münzbrett, integrierter Tragegriff
  • Ausgestattet mit 8 Münzfächern und 4 Geldscheinfächern
  • Sichere Verwahrung dank robustem Stahlblech, kratzfeste Pulverbeschichtung
  • Zu vielen Anlässen einsetzbar - für Vereine, Jahrmärkte, Flohmärkte oder andere Veranstaltungen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Geldkassette
Abmessungen:
H105 x B355 x T275 mm
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe:
Grau
Material:
Stahl
Ausstattung:
Tragegriff, Münzfach, Geldscheinfach, Schaumstoffeinlage
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
4525 g
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Kasette, Kasse, Ladenkasse, Kassenlade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 41,15*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 110,62*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2100-0800
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.