| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2100-0800 Herst.-Nr.: 2100-0800 EAN/GTIN: 4026434007244 |
| |
|
| | |
| Die abschließbare Geldkassette EGK 100 ist mit einem Zählbrett und Geldscheinfächern ausgestattet. Auf dem Münzzählbrett kann das Hartgeld nach Wert einsortiert werden. Durch die Skala kann der Wertbestand leicht abgelesen werden. Das herausnehmbare Münzfach ist insgesamt mit 8 Fächern ausgestattet, die für 1 Cent - 2 Euro Münzen reichen. Die Geldscheinmulde besitzt 3 Banknotenfächer, wo Geldscheine sicher unter dem Hartgeld verstaut werden. Dank dem Hebelschloss verstauen Sie das gelagerte Geld sicher. Die Geldkassette ist zudem aus Stahl mit einer kratzfesten Pulverbeschichtung. Durch den integrierten Tragegriff haben Sie die Handkassette überall dabei. Egal zu welchem Anlass ob zum Schützenfest oder Trödelmarkt - mit der Geldkassette von BASI ist ihr Bargeld sicher verstaut. - Abschließbare Bargeldkasse mit Münzbrett- und Bargeldfächern
- Aus Nahtlos gezogenem Stahlblech, kratzfest dank Pulverbeschichtung
- Sichere Verwahrung dank Hebelschloss mit 2 Schlüsseln
- Herausnehmbares Münzbrett, integrierter Tragegriff
- Vielseitig einsetzbar - für Vereine, Trödelmärkte, Jahrmärkte oder andere Veranstaltungen
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Geldkassette | Abmessungen: | H90 x B300 x T240 mm | Verriegelung: | Zylinderschloss | Farbe: | Schwarz | Material: | Stahl | Ausstattung: | Tragegriff, Münzfach, Geldscheinfach | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 2050 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Kasette, Kasse, Ladenkasse, Kassenlade |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,75* | € 24,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,43* | € 57,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,47* | € 58,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|