Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Dokumentenbox - DB 210M - Feuer- und wasserfest, DIN EN 15659 geprüft, 6,9 Liter - 2100-0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2100-0021
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2100-0021
EAN/GTIN:
     4026434450330
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
brandschutzkassette

Die feuerfeste und wasserdichte Dokumentenbox aus dem Hause BASI ist in drei unterschiedlichen Größen / Ausführungen erhältlich (Small, Medium, Large). Die Dokumentenkassette bietet Schutz für wichtige Unterlagen wie Dokumente, Wertpapiere, Bargeld oder digitale Medien und Datenträger wie USB-Sticks, Festplatten, CDs und DVDs. Der Innenbereich der wasserfesten Dokumentenbox ist zu bis 24 Stunden unter Wasser geschützt. Außerdem ist die Dokumentenbox 30 Minuten feuerbeständig bei Temperaturen bis 843° C (laborgeprüfter Widerstandsgrad nach DIN-Norm EN 15659). Die abschließbare Feuerschutzbox ist doppelwandig und besteht im Inneren aus feuerbeständigem Isolationsmaterial. Durch den robusten und einklappbaren Tragegriff ist ein Transport der Dokumentenkassette jederzeit möglich.

  • Feuerfeste und Wasserdichte Dokumentenbox von BASI sichert Dokumente, Wertpapiere, Bargeld, digitale Speichermedien oder sonstige Wertgegenstände
  • 30 Minuten feuerbeständig bei Temperaturen bis 843° C, laborgeprüfter Widerstandsgrad nach DIN-Norm EN 15659
  • Wasserfest - auch unter Wasser ein trockener Innenraum von bis zu 24 Stunden
  • Ausführung: MEDIUM, Innenmaße Länge 33,8 x Breite 21,8 x Höhe 9,3 cm, Außenmaße: Länge 40,7 x Breite 32,1 x Höhe 15,5 cm
  • Material: Kunststoff mit Feuerschutzmaterial, Farbe: Schwarz, Gewicht: 8,5 Kilogramm, Fassungsvermögen: 6,9 Liter, inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Größe:
Medium
Feuerbeständig:
30 Minuten bei Temparaturen bis 843° C
Laborgeprüft:
Widerstandsgrad nach DIN-Norm EN 15659
Wasserfest:
bis zu 24 Stunden
Material:
Kunststoff mit Feuerschutzmantel
Fassungsvermögen:
6,9 Liter
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sicherheitsbox, Dokumententasche, Aufbewahrungsbox, Feuerfest, Wasserfest, Wasserdicht, abschließbar, Schlüssel, mobil, tragbar, Tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2100-0022
ab € 80,10*
Sonstiges
BASI
2100-0020
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.