| |
|
| Artikel-Nr.: 705-1302-0205 Herst.-Nr.: 1302-0205 EAN/GTIN: 4026434007060 |
| |
|
| | |
| Die sichere und effektive Tür-Zusatzsicherung mit zusätzlichem Sperrbügel der Marke BASI kommt vorwiegend bei Haustüren oder Wohneingangstüren zum Einsatz. Das eckige Türzusatzschloss ist für alle nach innen öffnenden Türen verwendbar. In Kombination mit einem BASI Türzylinder bietet das Türschloss nochmals zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause. Die Spaltsperre ermöglicht es den Besucher im Vorfeld zu erkennen, bevor die Tür vollständig geöffnet wird. Dank Drehknauf ist die Tür schnell von innen entriegelt und somit auch im Notfall ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Das Zusatzschloss kann mit oder ohne Außenzylinder angebracht werden. Die Zusatzsicherung wird auf dem Rahmen und dem Türblatt angebracht. Im Lieferumfang ist sämtliches Montagezubehör zur Befestigung enthalten. (Schrauben, Bohrschablone, Montageanleitung) Türzusatzschloss DIN links / rechts verwendbar. Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 130 mm / Dornmaß: 60 mm Passendes Zubehör: BASI Profil-Außenzylinder Art.Nr.: V5040-0000 Zusatz-Distanzplatten-Set Art.Nr.: 1303-0001 - BASI Tür-Zusatzschloss mit Sperrbügel, effektiver Schutz gegen gewaltsames Aufbrechen von der Außenseite
- Ausgestattet mit einem massivem Riegel (2-tourig) - DIN links / rechts verwendbar
- Verschluss: Drehknauf an der Innenseite / BASI Außenzylinder optional erhältlich
- Inklusive Rahmendübelschrauben, Montagezubehör, Bohrschablone und Montageanleitung
- Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 130 mm / Dornmaß: 60 mm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zusatzsicherung | Ausführung: | Sperrbügel | Farbe: | Silber | Dornmaß: | 60 mm | Verriegelung: | Riegel, 2-tourig | Länge: | 130 mm | Breite: | 26,5 mm | Höhe: | 65 mm | Gewicht: | 875 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sperrbügelschloss, Zusatzsicherung, Türsicherheit, Kastenschloss, Türschloss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,04* | € 41,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 52,02* | € 68,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|