Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Typ D, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9908
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Flächenschutzprofil Typ D,selbstklebend/zum Anschrauben,gelb/schwarz,PU,1m

Flächenschutzprofil Typ D, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Breite: 50 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, knuffi flächenschutz typ d, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Schaumgummileisten, Flächenschutzprofile, Schaumgummileiste, Warnschutzprofil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 21,39*
€ 29,25*
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 29,42*
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 29,42*
4 Tage
82
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 33,93*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 35,58*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,41*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.