Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Intern Medi, 6-tlg., rot/weiß, Kette langnachleuchtend , Kunststoff, H900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Intern, 6-teilig,rot/weiß,Kette langnachl.,Kunststoff, H 900mm

Kettenständer-Set Intern, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, langnachleuchtend, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, zementgefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe : rot/weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen,den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 313,70*
€ 373,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 306,34*
€ 364,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,45*
€ 345,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 284,12*
€ 338,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 253,32*
€ 301,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,53*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,28*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.