Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenbarriere, mit 8 vertikal Ketten, rot/weiß, Kunststoff, 5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35646
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrungen
Absperrsystem
Absperrketten
Kunststoffkette
Kettenbarriere, mit 8 vertikal Ketten, rot/weiß, Kunststoff, 5m

Kettenbarriere, mit 8 vertikal abgehenden Ketten á 50 cm, für den temporären Außeneinsatz geeignet, resistent gegen Seewasser und viele chemische Stoffe, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: rot/weiß, mit Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Kettendurchmesser: 6 mm, 1 Packung = 5 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 33,70*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,30*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_5710
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.