Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband Radioaktiv, mit Symbol, gelb, B 80mm, 500m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-8617
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     11-gelb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 80mmx500m
absperrband
Absperrband Radioaktiv, mit Symbol, gelb, B 80mm, 500m/Rolle

Absperrband Radioaktiv, mit Symbol, im Abrollkarton, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, Farbe: gelb, beidseitig bedruckt, Material: Polyethylen, Materialstärke: 32 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterbänder, Folienabsperrbänder, Warnband, Warnbänder, Absperrungen, Aufkleber, Trassierband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 25,25*
€ 48,18*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 28,76*
€ 49,28*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,28*
€ 58,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,04*
€ 57,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.