Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, Ø200mm, ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-83879
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_83879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ISO 7010/M004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_177381
ab € 4,07*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_42551
ab € 3,24*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_83877
ab € 1,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_42552
ab € 5,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_28857
ab € 2,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_23123
ab € 6,24*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29971
ab € 9,63*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_34782
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.