Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnagel Typ A, ohne Reflektoren, breiter Schaft, Aluminium, Ø100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-8350
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
Markierungsnagel Typ A, ohne Reflektoren, breiter Schaft, Aluminium, Ø100mm

Markierungsnagel Typ A, ohne Reflektoren, mit breitem Schaft, zum Einsetzen in Asphalt- oder Betondecken, zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen, Verklebung erfolgt durch Zweikomponentenkleber (pro Nagel ca. 100 g erforderlich), Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 100 mm, Schaftdurchmesser: 17 mm, Schaftlänge: 60 mm, Höhe: 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsnagel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,20*
€ 6,35*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,20*
€ 6,38*
Lager 703
1
€ 8,00*
ab € 5,56*
€ 8,85*
1
€ 8,00*
ab € 5,88*
€ 9,15*
5 Tage
150
4
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 147,84*
Zubehör
Swarco
ab € 106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.