Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-779
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, 300x200mm

Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen, gemäß ASR 1.3/M004, DIN EN ISO 7010/M004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis+70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotskombischilder, Gebotskombikennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,93*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.