Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil L-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlblech, 160x1500x6mm, DGUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-70341
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_70341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel stahl
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x1500x6mm

Anfahrschutzprofil L-Form, gemäß DGUV Regel 108-007, mit gelb/schwarzer Warnmarkierung, pfeilartige Doppelschraffur, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, zur einfachen Selbstmontage, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Farbe: gelb (RAL 1023), Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Seitenlänge 160 mm, Höhe: 1500 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz winkel, Regal- und Pfostenschutz, Pfeiler- und Säulenschutz, Rammschutz, DGUV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_70338
ab € 179,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_70335
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.