Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil L-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlblech, 160x400x6mm, DGUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-70335
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_70335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel stahl
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x400x6mm

Anfahrschutzprofil L-Form, gemäß DGUV Regel 108-007, mit gelb/schwarzer Warnmarkierung, pfeilartige Doppelschraffur, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, zur einfachen Selbstmontage, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Farbe: gelb (RAL 1023), Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Seitenlänge 160 mm, Höhe: 400 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz winkel, Regal- und Pfostenschutz, Pfeiler- und Säulenschutz, Rammschutz, DGUV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_70338
ab € 179,05*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_70341
ab € 256,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.