Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil U-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlblech, 160x400x160mm, DGUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-70334
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_70334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz u-form
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil U-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz,Stahlblech, 160x400x160mm

Anfahrschutzprofil U-Form, gemäß DGUV Regel 108-007, mit gelb/schwarzer Warnmarkierung, pfeilartige Doppelschraffur, verhindert Schäden beim Ein- und Auslagern, zur einfachen Selbstmontage, mit 6 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Farbe: gelb (RAL 1023), Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, U-Form mit 120 mm Öffnung, Seitenlänge ca. 160 mm, Höhe: 400 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz stahl, Regal- und Pfostenschutz, Pfeiler- und Säulenschutz, Rammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.