Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Kein Zutritt f.betr.fremde Personen, Aluminium RA0, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-61909
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_61909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Verbots-Kombischild Kein Zutritt f.betr.fremde Personen,Aluminium RA0,900x600mm

Verbots-Kombischild Kein Zutritt für betriebsfremde Personen, praxisbewährt/mit Piktogramm Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844/D-P006, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der StVO, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, temperaturbeständig von -20 bis +65°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Materialstärke: 2 mm, Format: 900 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Hinweiskennzeichnung, Kombischild, Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43234
ab € 121,36*
Zubehör
Carl Turck
0070901071 - R150,LOCHABSTAND 500MM
ab € 13,99*
Zubehör
Carl Turck
0070901221 - R350,LOCHABSTAND 500MM
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.