Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Wasserstoff, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, Ø40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-616003
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_616003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Wasserstoff,DIN 2403,gelb/schwarz/rot,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Wasserstoff, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_29702
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.