Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Erdgas, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-615905
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_615905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Erdgas, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,67* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39052
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.