Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Acetylen, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, ab Ø90mm, 100x440mm, 2/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-615805
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_615805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Acetylen, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Acetylen, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser,für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,625* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39052
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.