Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Natronlauge, DIN 2403, violett/weiß für Ø15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-615401
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_615401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleit.etikett Natronlauge,DIN 2403,violett/weiß für Ø15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mitOberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständigvon -40 bis +150°C, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,93125* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39057
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.