Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Sauerstoff,rechts,DIN,blau/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6152026
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6152026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - sauerstoff
RKZ-Etikett Sauerstoff,rechts,DIN,blau/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS03 (Brandfördernd), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152057
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152017
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152027
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152037
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152056
ab € 9,92*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152036
ab € 5,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6152046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.