Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Kreislaufw.Rücklauf,DIN 2403,grün/weiß,f. Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-603193
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_603193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Kreislaufw.Rücklauf,DIN 2403,grün/weiß,f. Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kreislaufwasser Rücklauf, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603195
ab € 10,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603192
ab € 5,67*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603194
ab € 4,16*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603191
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.