Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Kreislaufwasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-603181
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_603181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Kreislaufwasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kreislaufwasser, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz,perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603185
ab € 10,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603182
ab € 5,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603183
ab € 6,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603184
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.