Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Brauchw.Vorlauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-603083
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_603083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Brauchw.Vorlauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Brauchwasser Vorlauf, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603085
ab € 10,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603081
ab € 6,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603082
ab € 5,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603084
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.