Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Brauchw.Rücklauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-603074
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_603074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Brauchw.Rücklauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Brauchwasser Rücklauf, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603075
ab € 10,24*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603071
ab € 6,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603072
ab € 5,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_603073
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.