Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Löschwasser, grün/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-602604
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_602604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Löschwasser, grün/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Löschwasser, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602605
ab € 10,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602601
ab € 6,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602602
ab € 5,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602603
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.