Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Heizung, grün/weiß, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-602373
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_602373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Heizung, grün/weiß, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizung, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alleFließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen= 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602375
ab € 10,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602371
ab € 8,15*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602372
ab € 5,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602374
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.