Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Brauchwasser kalt,grün/weiß,ab Ø 90mm,100x440mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-600915
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_600915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Brauchwasser kalt,grün/weiß,ab Ø 90mm,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Brauchwasser kalt, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren-und laugenbeständig, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,43*
€ 52,87
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600911
ab € 6,54*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600912
ab € 5,65*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600913
ab € 6,16*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600914
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.