Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett N2 Stickstoff,DIN 2403,gelb/schwarz,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-600833
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_600833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
RKZ-Etikett N2 Stickstoff,DIN 2403,gelb/schwarz,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett N2 Stickstoff, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 , für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,18*
€ 46,62
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600835
ab € 10,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600831
ab € 6,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600832
ab € 5,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600834
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.