Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Kühlung Vorlauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-600724
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_600724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Kühlung Vorlauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kühlung Vorlauf, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz,perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600725
ab € 10,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600721
ab € 6,63*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600722
ab € 5,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600723
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.