Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Kühlung Rücklauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-600704
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_600704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Kühlung Rücklauf,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kühlung Rücklauf, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600705
ab € 10,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600701
ab € 6,61*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600702
ab € 5,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600703
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.