Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Kondenswasser,DIN 2403,grün/weiß,ab Ø 90mm,100x440mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-600695
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_600695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haft etiketten
RKZ-Etikett Kondenswasser,DIN 2403,grün/weiß,ab Ø 90mm,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kondenswasser, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600691
ab € 6,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600692
ab € 5,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600693
ab € 6,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_600694
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.